Beli isc avanza di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ISC RockerDeskripsi:The Rocker can be fitted to the rope at any point and can be used hands-free as a self-tailing device when travelling up or down the rope. The Rocker is designed for use without a shock-absorber and can be used as a Rope Adjuster or on a work positioning lanyard/Flipline, (In accordance with EN358).atribut:
- Color: Red-Silver
- Compatible with Rope Diameter (mm): 10.5-12.7
- Number of Person Capacity: 2
- Cam Material: Aluminium
- Finishing: Anodised
- Standard: CE EN353-2; CE EN358; CE EN12841-A
- Minimum Breaking Strength (kN): Dependant on Rope Type
- Serial Numbering: As standard
- Schneider Electric Miniatur Circuit Breaker Acti 9 iC60N with Safety Indicator (Pemutus Sirkuit)atribut:
- Height (mm): 85
- Depth (mm): 78.5
- ROHA Tirai PVCDeskripsi:PVC curtain atau disebut juga PVC sheet roll banyak digunakan dalam dunia makanan, minuman, dan pabrik yang berhubungan dengan barang konsumsi. PVC curtain diformulasikan dari senyawa polivinil klorida dirancang untuk visibilitas tinggi dengan kekuatan dan fleksibilitas yang baik untuk memastikan produk yang disimpan awet dan tahan lama. Plastik PVC Curtain berfungsi untuk menjauhkan dan mengurangi kelembaban dan pembentukan salju es pada ruangan. Plastik jenis ini biasa digunakan untuk pemisah ruangan pada bagian produksi atau bagian stock barang. Selain itu PVC curtain dapat berfungsi sebagai tirai untuk penyaring dari gangguan serangga dll. Kelebihan PVC curtain adalah warnanya yang transparant, sehingga walaupun berfungsi untuk penyekat ruang namun tetap dapat terlihat ke ruang yang disekat.Tirai plastik ini bersifat fleksibel dan semi transparant. Plastik jenis ini sering digunakan pada: -Industrial. -Toko makanan. -Perhotelan. -Cold storage. -Mobil box. -Truk pendingin. -Rumah sakit. -Mall. -Residential.atribut:
- Size (mm x cm x m): 1.6x20x45
- BRASSO Metal Polish (Pembersih Polish)atribut:
- Volume (ml): 100
- THK Linear Guide G 20/20 60mm HSR20atribut:
- Dimensions g (mm): 20/20
- Standard Pitch F (mm): 60
- TRUSCO Strip Door CurtainDeskripsi:- meredam efek suara, anti debu, anti serangga, anti lembab- mencegah keluarnya udara dingin dan panas, sehingga proses penghangatan menjadi maksimal- ujung yang tidak runcing sehingga lebih aman digunakan- cocok digunakan sebagai tirai atau partisi pada area masuk pabrik dan gudang
- Petzl Helmet Vertex Vent (Helm Proyek)Deskripsi:VERTEX® VENT Comfortable ventilated helmet The VERTEX VENT helmet is very comfortable, thanks to its six-point textile suspension and CENTERFIT and FLIP&FIT systems, which guarantee that the helmet fits securely on the head. The adjustable-strength chinstrap makes it ideal for both work at height and on the ground. It has ventilation holes with sliding shutters to allow airflow through the helmet. With its potential for integration of a Petzl headlamp, hearing protection, and multiple accessories, it is an entirely modular helmet, thus responding to the specific additional needs of professionals. Very comfortable: - six-point textile suspension conforms perfectly to the shape of the head - CENTERFIT feature allows perfect centering of the helmet on the head, thanks to its two side adjustment wheels - FLIP&FIT system allows the headband to be positioned in a low position, guaranteeing that the helmet fits securely on the head. The system folds into the shell for easy storage and transportation - comes with interchangeable standard comfort foam Protection designed for work at height and on the ground: - DUAL chinstrap allows the worker to adjust chinstrap strength in order to adapt the helmet to different environments: work at height (EN 12492) or on the ground (EN 397). The clip has two positions, corresponding to these two uses: high strength, limiting the risk of losing the helmet during a fall, and low strength, limiting the risk of strangulation if the helmet is snagged while the user is on the ground - shock absorption achieved through deformation of the outer shell - vent holes with sliding shutters allow the ventilation to be adjusted as needed, while wearing the helmet Modular accessories: - eye shield with EASYCLIP side attachment system for easy installation - Petzl headlamp with mounts, or headlamp with elastic headband - helmet protector keeps the shell free from soiling and paint splash - nape protector provides effective sun and rain protection for the nape of the neck - nametag holder allows user to be easily identified - changeable chinstrap and foam - hearing protection - available in seven colors: white, yellow, red, black, orange, blue and green - also comes in two high-visibility versions: yellow and orange Specification -Certification(s): CE, EN 397, EN 12492, ANSI Z89.1 Type I Class C, EACatribut:
- Head Circumference (cm): 53-63
- Material: ABS (acrylonitrile butadiene styrene), nylon, polycarbonate, high-strength polyester, polyethylene
- Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)Deskripsi:Untuk pemakaian dengan arus hubung singkat ≤ 6kA1. Kapasitas pemutusan:- Standar SNI 8528-1:2018 mengacu IEC 60898-1:2015- Icn = 6000A (230V - 1P, 400V 2-3P).2. Kurva C (magnetis trip antara 5 dan 10 In).3. Daya Tahan MCB :- Electrical Trip: 10,000 kali- Mechanical Trip: 20,000 kaliatribut:
- Breaking Capacity (kA): 6
- Curve Code: C
- Rated Operational Voltage (V): 230
- Number of Poles: 1P
- Frequency (Hz): 50/60
- Magnetic Trip: 5~10 x In
- Mounting Mode: Clip-on
- Network Type: AC
- Trip Unit: Thermal-magnetic
- Singing Rock Karabiner Oval Baja Screw Gate (Karabiner Kunci)Deskripsi:OVAL STEEL CONNECTOR screw / K4241ZO05 Steel connector for work at heights -screw gate -Keylock -oval shape -easy manipulation -designed especially for industrial use -ideal for pulleys, tackles, ascenders or descenders -unique production numberatribut:
- Color: Zinc Plated
- Material: Steel
- Strength Major Axis (kN): 30
- Strength Minor Axis (kN): 9
- Strength Open Gate (kN): 8
- Gate Opening (d) (mm): 18
- Singing Rock Technic Standard Body Harness (Pelindung Jatuh)Deskripsi:TECHNIC standard / W0063BB Fully adjustable work positioning and fall arrest harness with easy-lock buckles -attachment point for work in hanging position and rappelling according to EN 813 -steel positioning points according to EN 358 are placed symmetrically (steel D-rings are flat and settled on a padding) -easy-lock buckles enable fluent adjustment to fit the user's body -2 braided gear loops with a bearing capacity of 10 kg -slots designed for a secure hanging of expensive equipment (such as power saw, drilling machine...) -identification and methodical label -slide buckle intended for chest ascender fastening -chest attachment point according to EN 361 -dorsal attachment point according to EN 361atribut:
- Color: Black
- Size: S
- Extruflex Tirai PVC Anti-InsectDeskripsi:EXTRUFLEX PVC Strip Curtain / Tirai PVC Strip / Tirai Plastik Yellow Anti-Insect per RollVarian Yellow Anti-Insect menghadang masuknya serangga ke ruanganPVC Strip Curtain / Tirai PVC Strip / Tirai Plastik dari EXTRUFLEX sudah teruji secara independent yang memiliki kriteria FOOD GRADE, NON-PHTHALATE, dan memenuhi standar Eropa dan Amerika (REACH, RoHS dan FDA Regulations)PVC strip curtain adalah solusi ideal isolasi termal untuk industri makanan, cold chain, supermarket, dan sebagainya.Untuk pemasangan dapat menggunakan Bracket Hanger Gantungan.atribut:
- Length (m): 50
- THK LM Guide HSR RailDeskripsi:HSR model rails also include a type where the LM rail is tapped from the bottom. This type is useful when mounting from the bottom of the base and when increased contamination protection is desired.
- Petzl Body Harness Astro Bod Fast (Pelindung Jatuh)Deskripsi:ASTRO® BOD FAST international version Ultra-comfortable rope access harness With an integrated CROLL L ventral rope clamp, the ASTRO BOD FAST harness is designed for greater efficiency and comfort during rope ascents. The gated ventral attachment point allows optimal integration of equipment (rope clamp, seat...). Wide, semi-rigid waistbelt and leg loops give excellent support. They are contoured and lined with breathable foam padding for comfort when suspended. The DOUBLEBACK self-locking buckles at the rear of the harness, between the waistbelt and the leg loops, allow for a shorter adjustment when the dorsal attachment point is used. The harness also facilitates the carrying and organizing of work tools, with multiple equipment loops and retainers for attaching CARITOOL tool holders and TOOLBAG tool-holder pouches. It has a fall indicator on the dorsal attachment point and is certified to North American and European standards. ASTRO BOD FAST international version features leg loops with FAST automatic buckles. Gated ventral attachment point can be opened for optimal integration of equipment: - connection of CROLL ventral rope clamp on the ventral point for greater efficiency on rope ascents - PROGRESS lanyard connects directly on the ventral attachment point - connection of the PODIUM seat on the axle of the attachment point allows the load to be supported directly by the descender, while guaranteeing mobility at the ventral attachment point Ultra-comfortable design: - semi-rigid, wide waistbelt and leg loops for excellent support; sculpted and lined with breathable foam padding for comfort during suspension - foam shoulder straps are widely spaced to reduce neck chafing. When the waistbelt is loaded, they help distribute the load over the shoulders - metallic side attachment points allow easy connection of equipment and can be folded down to prevent them snagging accidentally when not in use Convenient adjustment: - waistbelt and shoulder straps equipped with self-locking DOUBLEBACK buckles for quick and easy adjustment - leg loops and shoulder straps equipped with FAST automatic buckles to facilitate harness donning; quick and easy fastening and unfastening, without loss of adjustment, even with gloves on - DOUBLEBACK self-locking buckles at the rear of the harness, between the waistbelt and the leg loops, allow for an adjustment for use on the dorsal attachment point. In case of a fall on this point, a shorter adjustment allows the weight to be taken up on the leg loops so that the user may remain more comfortably suspended while awaiting rescue Facilitates carrying and organization of tools: - six pre-shaped equipment loops with protective sheath - two slots for CARITOOL tool holder - two slots for TOOLBAG tool pouch The international version has a fall indicator: a red strap appears on the dorsal attachment point after a fall to indicate that the harness should be retired -Ventral attachment point: connection of a descender, a positioning lanyard for use in single mode, a progression lanyard, and a seat -Lateral attachment points: attachment for a positioning lanyard for use in double mode -Sternal attachment point: fall arrest system attachment -Dorsal attachment point: fall arrest system attachment -Rear attachment point on the waistbelt: restraint lanyard attachmentatribut:
- Material: Nylon, polyster, aluminum, steel
- Certifications: ANSI Z359.11, NFPA 1983 classe III, CSA Z259.10, CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813, CE EN 12841 type B
- monotaro Vinyl Curtain Sheet RollDeskripsi:To the factory entrance. On the inner side of the sheet shutter.atribut:
- Thickness (mm): About 1.9
- Kind: With ribs
- Type: Antistatic type
- Material: Vinyl chloride (PVC)
- Color: Transparent blue
- Length (m): 30
- Singing Rock Rope ProtectorDeskripsi:Protects rope sheath against abrasion on rough surfaces and edgesatribut:
- Color: Various
- Material: PVC
- Length (mm): 50-120
Daftar Harga isc avanza Terbaru October 2026
| ISC Rocker | Rp4.699.900 |
| Schneider Electric Miniatur Circuit Breaker Acti 9 iC60N with Safety Indicator (Pemutus Sirkuit) | Rp169.900 |
| NTN Cylindrical Roller Bearing NN Series | Rp1.799.900 |
| ROHA Tirai PVC | Rp909.900 |
| BRASSO Metal Polish (Pembersih Polish) | Rp62.900 |
| Petzl Body Harness Avao (Pelindung Jatuh) | Rp4.799.900 |
| THK Linear Guide G 20/20 60mm HSR20 | Rp3.999.900 |
| JST Manual Crimping Tool for Terminal/Connector with Insulating Coating (Tang Crimping) | Rp11.999.900 |
| TRUSCO Strip Door Curtain | Rp46.900 |
| Petzl Helmet Vertex Vent (Helm Proyek) | Rp1.999.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Produk%20Terkait%20Sabuk%20Keselamatan/ISC%20Rocker/noP107968852-1.jpg)
/16P102072042-24.jpg)


/7kP105922272-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Sabuk%20Harness/Petzl%20Body%20Harness%20Avao%20(Pelindung%20Jatuh)/P103084611-1.jpeg)

/P102905715-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/Petzl%20Helmet%20Vertex%20Vent%20(Helm%20Proyek)/P103084532-1.jpg)
/bpP103102421-11.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Produk%20Terkait%20Sabuk%20Keselamatan/Singing%20Rock%20Karabiner%20Oval%20Baja%20Screw%20Gate%20(Karabiner%20Kunci)/54P103263184-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Sabuk%20Harness/Singing%20Rock%20Technic%20Standard%20Body%20Harness%20(Pelindung%20Jatuh)/piP103262918-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Sabuk%20Harness/Petzl%20Body%20Harness%20Astro%20Bod%20Fast%20(Pelindung%20Jatuh)/P103084620-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Sling%20Gantung%20(Tipe%20Tali)/Singing%20Rock%20Rope%20Protector/k3P103262723-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)